127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ足カバー 幅(cm)13~21 長さ(cm)40
1着
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ腕カバー 幅(cm)9.5~15.3 長さ(cm)35.0
1着
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー 幅(cm)81 着丈(cm)85
1着
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー 幅(cm)74 着丈(cm)78
1着
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。 材質アラミド繊維100%(導電性繊維入) サイズフリー 幅(cm)50 着丈(cm)122
1枚
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桃陽電線難燃性パテ
難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
種別難燃パテ アイボリー 包装ビニル袋 入数(個)1
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分的にニット生地を採用することにより、本体の繰り返しの洗濯による縮みを補います。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護 材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/裾:アラミド繊維(100%) アイボリー 特性両脇斜めポケット/ベルト通し付/裾止め用難燃ゴム付/膝下ニット生地/膝切り替え立体タックあり/後ろ切り替えあり 取扱説明書(0.17MB)
1着
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニット生地の襟を立ち上げることで、火花や鉄片から作業者の首元を護ります。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護 材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/襟:アラミド繊維(100%) アイボリー 特性スタンド襟ニット/比翼付ファスナー・ドットボタン付/左右ヨーク切り替えポケット(右側ファスナー付)/両脇箱ポケット/左内側ポケット/左袖ペン挿し/袖口難燃面ファスナー付/裾脇ゴム入 取扱説明書(0.17MB)
1着
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)難燃エプロン
燃え広がりにくい難燃加工生地使用。
用途アウトドアやBBQ時に使える。 材質綿100%(難燃加工) 質量(g)220 幅(cm)100 着丈(cm)80
1着
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。 優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス(R)[[R3]]」を使用しています。
用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防 ベージュ サイズフリー 材質アラミド繊維100%(導電性繊維入) トラスコ品番754-8702 種別前掛 質量(g)152 幅(cm)58 着丈(cm)98 耐熱温度(℃)250まで
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400 中指長(cm)9 材質メタ系アラミド繊維 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー 仕様RoHS対応 使用温度範囲(℃)-20~50 作業温度範囲(℃)5~40
1個(200g)
169 税込186
当日出荷

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズフリー 全長(cm)約26 耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内) 材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双)1 機能耐切創 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 ゲージ数7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

高田ベッド製作所診察台カバー(レザー製)
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
材質ビニールレザー 寸法(mm)(タレ)170
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。 セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚 材質ポリエステル 幅(mm)50 長さ(m)0.15 粘着剤ゴム系
1セット
309 税込340
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和ハーモネット床配線用モール
フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
長さ(m)1
1個
489 税込538
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー 容量(mL)90 使用温度(℃)-20~50
1個
360 税込396
当日出荷

プライバシーを保護する遮光カーテン仕様です。 カーテンは袋状で簡単に取り外しができます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
1巻
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

プライバシーを保護する遮光カーテン仕様です。 カーテンは袋状で簡単に取り外しができます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プライバシーを保護する遮光カーテン仕様の衝立です。 独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。 カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付> 幅(mm)400(脚部) フレーム直径(mm)22
1個
18,470 税込20,317
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プライバシーを保護する遮光カーテン仕様の衝立です。 独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 4色から選べるカーテンには難燃性素材を採用しています。
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。 カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付> 幅(mm)400(脚部) フレーム直径(mm)22
1個
17,050 税込18,755
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オフィス・ラボラクタッチチェア
楽々立ち上がり、自立を目指す。特徴的なデザインの「楽立っち肘掛」。しっかり握れる肘掛を支えにして立ち上がりやすくなりました。抗菌、防汚、耐アルコール、難燃機能をを施しました。
用途施設や待合室の椅子として。 付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付) 材質天然木、ラバーウッド成型合板 質量(kg)8 張地PVCレザー張 表面処理ラッカー塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×565×805 座面高さ(mm)415 塗装クリアラッカー仕上げ 肘高さ(mm)600
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。 ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。 背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。 脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。 難燃
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキ グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
1台
25,900 税込28,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。 ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。 背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。 脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。 抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキ 質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×535×815 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿 耐熱温度(℃)約330
1個ほか
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)