軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
面ファスナーで首周りの調節が簡単
材質ポリエステル100%(はっ水(水をはじきやすい))、(襟部)綿45%、レーヨン45%、ポリウレタン10%
寸法(cm)105×75
食べこぼしの横モレを防ぐ、サイドタック付き食事用エプロンです。
首元にやさしくフィットする「やわらかネックフィッター」が、伝いモレを防ぎます。
大きめワンタッチテープ付のため、首周りのサイズ調整が簡単にできます。
耐久性に優れた表裏両面加工により、衣類への汚れが染み込むのを防ぎます。
洗濯機・脱水機・乾燥機(60℃以下)が使用できます。
「トリプルサイドタック」がエプロンを内側に反らせ、食べこぼしの横モレを防ぎます。
滑り止めが付いているため、エプロンが机からズレにくく、食器やトレーが安定します。
床や机を汚さない、ロングワイドタイプのエプロンです。
幅(cm)75
丈(cm)110
「ワイヤー入ワイドポケット」付のため、ポケットを広げたまま固定でき、食べこぼしをしっかりキャッチします。
「シングルサイドタック」がエプロンを内側に反らせ、横モレを防ぎます。
外出時などにも持ち運びしやすい軽量・コンパクトタイプです。
幅(cm)47
丈(cm)60
綾織の素材特性で超撥水性を実現。
材質ポリエステル100%(表面撥水加工、裏面防水加工)
幅(cm)80
総丈(cm)90
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード23-3132-00
『食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護』は、食事中に衣類を汚れから守るために着用するエプロンです。機能性にデザイン性をプラスしています。通常のエプロンとは異なり、表面に撥水加工が施されているため、水や汚れを弾きやすく、お手入れが簡単です。洗濯機で洗うだけで簡単に汚れを落とすことができます。汚れが染み込みにくいので、拭き取るだけで簡単に汚れを落とすことができます。汚れが付きにくいため、菌の繁殖を抑えることができます。軽くて動きやすい素材で作られているものが多いので、長時間着用しても疲れにくいです。
用途介護を受ける人の調理や食事中に衣類を汚れから守るために。
幅(cm)75
首下長87cm
加工撥水加工
使用限界温度(℃)乾燥機:60
丈(cm)110
長持ちする耐久はっ水の食事エプロン。耐洗濯性に優れ、油や水をはじく耐久はっ水素材を使用。男女問わずお使いいただける色柄のラインナップです。
材質ポリエステル100%(耐久はっ水加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)78×100
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード24-6690-00
しっかり形をキープできるポケット付エプロン。ポケット底は接ぎ目の無いシームレス縫製でミシン目からの水漏れを防ぎます。
材質ポリエステル100%
質量(g)76
ケース入数50
加工撥水加工
寸法(cm)幅77×丈87、首下:68
首廻り(cm)35~44
ポケットポケット付
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
袖口が汚れにくい袖付きタイプです。
スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れた、油や水をはじく「超はっ水」素材です。
材質ナイロンタフタ100%(スーパーボンネット加工)
幅(cm)86
総丈(cm)100
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード23-6298-00
関連キーワード