5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約4.3 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大60W コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2USB Type-Cプラグ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m) 質量(g)約420(本体) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178 主要材質ABS樹脂 適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A 切削条件直径7~8mmの木質鉛筆 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスでありながら高性能を誇るモバイルヘアアイロンです。コードレスながら140℃までわずか20秒台で立ち上がる高速起動が魅力。忙しい朝や外出先でもすぐに使える利便性が高く、髪に一度通すだけで理想のスタイリングが可能な高い熱保持力を備えています。本体は約280gと軽量で、500mlペットボトルほどのサイズ感。専用ポーチとシリコンバンドが付属しており、持ち運びにも便利。USB-TypeC充電式で、約3時間の充電で最大40分(140℃設定時)使用可能。自動電源OFF機能やバッテリー保護機能も搭載され、安全性にも配慮されています。温度設定は140℃と200℃の2段階で、くせ毛や毛先の直しにも対応。見た目もくすみカラーでおしゃれ。コードレスでも有線タイプと遜色ない仕上がりが得られると好評です。旅行や外出先でのスタイリング、日常のちょっとしたお直しに最適な一本。コンパクトながら本格的な性能を求める方におすすめです。
付属品本体、バンド、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書※アダプターはセット内容には含まれません。 材質本体:PET+GF/PC 質量(g)約280 電源充電式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:220×45×30、プレート幅22 連続使用時間(分)140℃約40/200℃約30(20分自動OFF) 保証期間1年 充電時間(時間)(約)3
1個
12,000 税込13,200
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属 質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属 質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン ケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)