こんなお得な商品も!

ポリウレタン手袋
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別強力溶剤用長手タイプ
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
色白
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
材質ポリウレタン 裏地綿100%
入数(双)1
加工ブ550よ
機能耐溶剤
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐溶剤
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
色白
全長(cm)26
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
種別強力溶剤用
材質表/ポリウレタン 裏/綿
入数(双)1
機能耐溶剤
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
耐溶剤性有機溶剤全般
こんなお得な商品も!

ポリウレタン手袋
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。
肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
色ホワイト
全長(cm)33
中指長(cm)8.5
厚さ(mm)1.1(裏地含む)
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。
ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。
裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
サイズL
トラスコ品番721-9539
種別耐溶剤手袋
材質表/ポリウレタン、裏/綿
厚さ(mm)1
色ホワイト
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性
全長(cm)55
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。
色白
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
入数(双)1
裏地無
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛
材質ウレタンゴム、布
色白
5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)1.2
色白
入数(双)1
機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)23.4
手の平幅(cm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
サイズL
材質シリコーン
厚さ(mm)1.15
色白
質量(g)230
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
中指長(cm)7.5
材質(裏)化学繊維
材質(表)シリコーン
手の平幅(cm)11.6
耐溶剤性メタノール
耐透過性特定溶剤
1双
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。
色ホワイト
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿
仕様裏地付
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
材質(表)ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ6 0631
サイズフリー
材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿
色グレー&ホワイト
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
手の平幅(cm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐溶剤性有機溶剤全般
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
入数(双)1
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
サイズ長
トラスコ品番835-4138
厚さ(mm)1
色ホワイト
質量(g)103
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
中指長(cm)7.9
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
手のひらまわり(cm)23.4
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠
材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.25
全長(mm)約300
色(2層構造)表/レッド、裏/ホワイト
サイズLL
アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
¥8,770
税込¥9,647
当日出荷
視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気
仕様エアライト、EPA付ヘッドバンド
質量(g)415
タイプ内装J型
特厚タイプで溶剤に強いワイパー。
仕様ワイパーサイズ:241×419mm
色白
入数100枚
1箱
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
色ホワイト
厚さ(mm)0.062
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
仕様ASTM F739(JIS T8116互換)対応、AQL:0.065
入数(双)1
耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
サイズL
全長(cm)33
耐溶剤性有機溶剤全般
材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
厚さ(mm)1.1(裏地含む)
色白
質量(g)125
入数(双)1
加工に優れ、塗
機能耐溶剤
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
手の平幅(cm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性耐溶剤
1双
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃
規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。
無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ
材質補強糸:ポリエステル1B
色内面:乳白色、外面:透明アミ目
ウェーブ形状で指先がズレにくい
滑りにくい外側エンボス加工
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています
焼却しても有害なガスは発生しません
左右兼用フリーサイズ
使い切りタイプ
用途土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除などに
色ホワイト
サイズフリー
入数(双)10
機能耐油性・耐薬品性・耐溶剤性
1パック(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業
種別袖付きエプロン
材質裏:ポリエステル 表:PTFE
色ホワイト
機能耐薬品・耐溶剤・耐熱
耐熱温度(℃)260
特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1
ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。
耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。
裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
強力溶剤の浸漬作業にアウターとして
入数(双)1
トラスコ品番721-9563
種別耐溶剤手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿
厚さ(mm)1
色白
サイズLw
機能耐溶剤・高耐久性出袋
全長(cm)33
中指長(cm)8
手の平幅(cm)11.8
アズワン品番3-7177-01
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐熱性に優れ100℃までの油分を含む流体に対応する耐熱耐油フッ素ホースです。耐薬品性、耐溶剤性に優れ耐久性の良いフッ素ホースです。柔軟性が高く柔らかく作業性が良いフッ素ホースです。内層が4フッ化系フッ素樹脂であることと耐熱100℃まで使用でき洗浄性が良く短時間で洗浄が可能です。非粘着・撥水性・耐熱性に優れているので流体の着香・着色がしにくく衛生的なフッ素ホースです。
用途食品・化粧品・薬品等の搬送・吸引配管用ホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白色/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~100
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐油
関連資料(3.32MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.24MB)
旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。
食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。
摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。
耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。
ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1
色白
温度(℃)推奨ノズル温度:260~270
対応機種MF-2500
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイプ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
用途飛来・落下物用
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
仕様ワンタッチバックルあごひも付
材質帽体:FRP樹脂
長さ(mm)264
幅(mm)223
高さ(mm)150
質量(g)380
種類MP型
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
種類MP型
ひもタイプワンタッチ
材質帽体:FRP樹脂
仕様ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)264
幅(mm)223
高さ(mm)150
質量(g)410
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
指先の感触が伝わりやすいので、細かな作業に適しています。全長65cmのゆったりサイズで、肩口までの水ぬれや汚れを防ぎます。油や洗剤などに強いビニール手袋です。
用途水産加工、農業、自動車関連、清掃。
袖口仕様腕カバー付
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。
用途医療機関、試験機関、研究所など。
色白
サイズフリー
胴幅(cm)66
裾幅(cm)71
丈(cm)100
素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
1枚
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量5kg
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
トラスコ品番246-0809
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
サイズフリー
胸囲(cm)117
肩幅(cm)47
袖丈(cm)58
着丈(cm)100
アズワン品番65-1986-27
1着
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
種類MP型
色(帽体)ホワイト
ひもタイプワンタッチ
材質帽体:特殊軽量FRP樹脂
仕様ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番423-1546
長さ(mm)264
幅(mm)223
高さ(mm)150
質量(g)320
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
一般作業から軽溶剤作業に使用できます・
用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
厚さ(mm)0.75(裏地含む)
入数(双)1
加工から軽溶剤
機能耐溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性耐溶剤
耐衝撃性に優れます。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着
色白色半透明
仕様入れ目:10kg
質量(g/本)40
適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2
寸法(Φmm×Lmm)26×76
主成分EVA
難燃性UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)2.6
剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10kg
接着時間(秒)40
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。
仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
質量(g)375
関連キーワード
1
2
次へ