こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
仕様スタンダード
サイズフリー
着丈(cm)56
材質メッシュ、ナイロン、他
ウエスト(cm)74~125
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
トラスコ品番439-1136
種別SKO-O-30B-RE
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×221
内寸(mm)494×336×210
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)
適合カード差し(別売)4辺21型
外寸法・高さ(mm)221
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)201
嵌合商品オリコン P31B
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
トラスコ品番439-1209
種別SKO-O-40B-RE
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)
適合カード差し(別売)4辺21型
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)252
嵌合商品オリコン P31B
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)464×355×236
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2690)
ネスティング高さ(mm)100
アクティブワークに弾みをつける好印象なカラースクラブ。着脱がスムーズで、着心地に優れた、さわやかストレッチ素材です。導電糸入りの為、静電気でパチパチせず、ホコリを寄せ付けません。やわらかな印象の襟元はレイヤードになっているので、屈んだ姿勢でも胸元が気になりません。着脱簡単なサイドファスナー式なので髪形や化粧崩れの心配もありません。IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。キーホルダー取り付け可能なインナーループ付。ポケットの中にペン差し用インナーポケットが付いているのでスッキリ収納ができます。男女兼用
タイプ上
ポケット左胸(インナーループ付)、左腰(インナーループ、インナーポケット付)、右腰(インナーペンポケット付)
オールプラスチック製
種別(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
有効内寸(mm)600×405×227
外寸(mm)649×439×249
内寸(mm)600×406×237
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
種別C-55B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)600×405×228
外寸(mm)649×439×262
内寸(mm)600×406×228
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
関連キーワード