大音量電波デジタル時計。音量(大・小)切替式。ライト付。アラーム音20種類選択式。カレンダー表示。温度表示付
機能40kHz/60kHz自動切換式電波時計、電波OFF機能、電子音アラーム、Wアラーム、スヌーズ+アラーム自動停止、アラームモニター、音量調節(段階式)、12(AM・PM)24時間表示切替、残照機能ライト、温度、カレンダー
寸法(mm)183×69×64
付属品お試しマンガン電池
材質プラスチック枠:ABS
表示方式デジタル
使用電池単3アルカリ乾電池×2
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
連続秒針○
ライト機能○
12/24表示切替○
40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3
質量(g)58
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR2025
防水性5気圧
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン
色ブラック/レッド(B/R)
質量(g)39(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032 リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)
表示液晶5桁デジタル2段表示
設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF
表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)
受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
アズワン品番69-6027-40
受信方式自動受信/強制受信
適合手首周(cm)14.5~20
防水3気圧防水(日常生活防水)
時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン
色ブラック/レッド(B/R)
質量(g)31(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR1632 リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)
表示液晶5桁デジタル2段表示
設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF
表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)
受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
アズワン品番69-6027-37
受信方式自動受信/強制受信
適合手首周(cm)12.5~20
防水3気圧防水(日常生活防水)
時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
関連キーワード