ネジなどを収納するビューテイナーです。
蓋の部分を握るだけで口が開きます。
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)85×62×10
質量(g)37
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック補強しており、革紐も補強しています。背板はアルミ補強。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、アドバンスガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。
仕様バリスティック補強・アルミ背板補強
材質(縁)バリスティック補強
寸法(mm)160×110×95
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。6000番系【Al/Mg/Si系合金】シリコン【Si】マグネシウム【Mg】。5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
仕様(アルミ番手)A6063
寸法(mm)97×65×10
質量(g)37
タイプ1アルミニウム削り出しタイプ
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック補強しており、革紐も補強しています。背台にはSUS補強。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、アドバンスガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。
仕様縁巻きバリスティック補強及び革紐補強・背台SUS補強
材質(縁)バリスティック補強
寸法(mm)330×180×130
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるカスタムパーツ。
用途カスタムパーツ。
寸法(mm)80×50
質量(g)28
加工アルマイト加工
縁巻きバリスティック補強及び革紐補強仕様
背台SUS補強
形状3段
寸法(mm)330×180×130
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック生地を使用しており、高い耐久性が実現。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段になっており、ガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。
仕様背台部ベルトループ付き・後付ベルト取付可能
材質(縁)バリスティック生地
寸法(mm)230×160×50
色レッド
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
上段メイン袋挿入縁:革の垂れを防止用非通電補強材革巻縫製タイプ
背台補強ステンレス板内蔵
形状3段
寸法(mm)330×180×130
色レッド
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。3段式なので、7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)235×80
ホルダー数3段
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。2段式なので、8・9インチペンチやニッパなどを収納することができます。ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付。
用途8・9インチペンチやニッパなどを収納することができます。ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付。
仕様ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付。
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。ペンチやドライバーなどを収納することができます。鋲補強。
用途ペンチやドライバーなどを収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫・鋲補強
寸法(mm)230×100
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
用途8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)230×100
タイプ各部独立縫製型
関連キーワード