13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,110 税込3,421
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 表面処理ノンコート
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 全長L(mm)80 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)4 材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)