77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,098 税込4,508
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。 すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 被削材アルミニウム合金、銅合金 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)45
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25° コーナー形状ピンカド
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
2,077 税込2,285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
特価
1,789 税込1,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,682 税込2,950
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3
1本
2,822 税込3,104
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)50 表面処理ノンコート
1本
2,930 税込3,223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)