81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。 六角軸対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルセット
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 刃先径(Φmm)3.4.5 焼入硬度HRC65±1(刃部) 入数3本
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。 材質高速度鋼(HSS)快削鋼 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。 全長(mm)96 外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材、合成樹脂の下穴 セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm 材質HSS鋼 全長(mm)65 溝長(mm)25 シャンク径(Φmm)6.35 ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1セット(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等 材質HSS鋼
1本ほか
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm)5 全長(mm)145 刃長(mm)64 エスコ品番EA824DM-150
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1本ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途長いビス・釘用に 材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)50・60・60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)12 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-25 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)60・70・70 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
4,198 税込4,618
翌日出荷

使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に 材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼 全長(mm)115 セット内容刃径Φ5mm 3本入 サイズ5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)60 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
1本
539 税込593
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼 形状六角軸(6.35mm)
1本ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

GK-22P ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール 動画あり
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど 材質コバルトハイス(HSSCo) 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0 アズワン品番64-8539-45
1セット(22本)
35,980 税込39,578
当日出荷

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール 動画あり
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業 材質HSS:ハイス シャンク径(mm)6.35 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
1本ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 溝長(mm)45 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ホモ処理 食付角(°)120
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)