11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RB8-6SET 超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本 刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
23,980 税込26,378
当日出荷

セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
1セット(8本)
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)17.8 刃長(mm)18 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材 刃径(mm)6
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工 セット内容5種 (品番:A-0616-6-5、C-0616-6-5、D-0606-6-5、F-0616-6-5、L-0616-6-5) 材質超硬 形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 カット名称ダブルカット
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬 ねじれ角(°)45 加工内容側面加工
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット(5本)
3,638 税込4,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)