刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)175
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)6.35
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。
適合機種電気ドリル・振動ドリル
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。
適合機種ハンマードリル
シャンクSDSplus
材質(刃)超硬チップ
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理TiNコーディング
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)
刃数2
被削材軟鋼・炭素鋼
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
先端角(°)140
給油タイプ内部給油
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)
先端角(°)140
表面処理TiNAl
給油タイプ内部給油
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D
充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル
材質ハイス
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイス
ドリルのシンニング形状Xシンニング
材質(刃)HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)6.35
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。
材質ハイス鋼
直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
軸六角
適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
タイプロングストレート
先端角(°)118
ねじれ角(°)30
この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
関連キーワード