12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ 動画あり
360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに ねじ径【アジャスター】M16×2.0 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)400 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940 天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転作業台(高さ調整タイプ) サカエ 動画あり
360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 高さは脚部伸縮機能付で、H740~H940ミリの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。
用途組立作業や検査工程などに ねじ径【アジャスター】M16×2.0 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)400 色(本体)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ 外寸(外径Φ×高さH)(mm)890×740~940 天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 キャビネット付で小物等の収納に便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)500~650 奥行(mm)600 間口(mm)900 材質(天板)スチール 均等耐荷重(kg)400 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) アジャスターAJ-1M(M16×P2.0)
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ 動画あり
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~1040) サカエ 動画あり
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)約250 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg)(本体)約400 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャストSUS304 幅+30mm
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 高さ(mm)335~850 タイプ片面引出付/ベタ棚 天板耐荷重(kg)約250 棚板耐荷重(kg)約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg)(本体)約400 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャストSUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)