100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様プラットホームには滑り止めパッド付 寸法(mm)361×255×87(H) 材質(フレーム)スチール
1個
54,100 税込59,510
翌日出荷

自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。 移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動に トラスコ品番494-7011 セット内容4点セット 質量(kg)11 タイプノーマーキングキャスタータイプ 使用荷重(t)0.15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番344-4848 セット内容自在キャスター4個 質量(kg)3.4 キャスター径(Φmm)75
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂 エスコ品番EA986D-11 ストローク(mm)127 寸法(mm)584×317×1229(H) 車輪自在車(4輪) 質量(kg/セット)72.5 積載均等耐荷重(kg)900(450×2) タイヤサイズ(mm)直径127×50
1個
476,500 税込524,150
8日以内出荷

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン エスコ品番EA986D-1 セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm) 質量(kg/セット)10 積載均等耐荷重(kg)1000(500×2) タイヤサイズ(mm)直径138×28
1個
59,400 税込65,340
翌日出荷

アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40 特性軽量
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。 キャスターはストップ機能付です。
トラスコ品番112-3285 材質本体:PP、キャスター:ナイロン 長さ(mm)300 幅(mm)300 高さ(mm)70 均等荷重(kg)30 キャスター径(Φmm)40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ 均等荷重(kg)180 床面高さ(mm)128 キャスター径(Φmm)75
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂台車用オプションコーナーガード
付属品取付ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 材質合成ゴム サイズ(mm)70×70
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。 段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
アズワン品番4-1958-11
1セット(4個)
1,890 税込2,079
当日出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定) ハンドル高さ(mm)830
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用 仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具 トラスコ品番108-0935 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)150
1個
289 税込318
当日出荷

カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用 仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具 付属品固定ボルトM8-35、ナット トラスコ品番108-2181 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用 仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具 付属品固定ボルトM8-35、ナット トラスコ品番108-0888 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、コーナーバンパー:エラストマー製 高さ(mm)164 タイプ帯電防止ウレタン車 キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬台車のコーナーに取り付け、壁面に衝突時の衝撃を緩和します。
材質ニトリルゴム(NBR) ブラック 耐熱温度(℃)約90 耐冷温度(℃)約-20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


ノーリツイス固定ハンドル式
折りたたみ式テーブル用台車です。コーナーダンパー付で搬送時に壁を傷つけにくい仕様になっています。
仕様組立式 トラスコ品番462-9019 材質スチール 高さ(mm)1400 タイプ奥行450~620のテーブル10台積載可能 荷台寸法(幅)(mm)760 組立時間2人20分 荷台寸法(奥行)(mm)1970
1台
139,800 税込153,780
欠品中

倉庫、工場内での資材の移動時や、機械室などでの作業時の各種機器類との接触による事故を未然に防ぐことができます。やわらかな発泡ゴム製で、衝撃吸収性にすぐれています。機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された各種機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱などのコーナーに取り付けてご利用ください
用途コーナー用、台車や壁面などへの取り付けに最適な保護クッションです 材質NBR(発泡ゴム)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックコーナープロテクター CPL65
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 形状L字型 材質特殊樹脂・亜鉛鋼板・アルミ
1本(1000mm)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質塩ビ(PVC) 寸法(mm)126×126×H34 耐熱温度(℃)約80 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。 L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックコーナープロテクター CPL90
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 形状L字型 材質特殊樹脂・亜鉛鋼板
1本(1000mm)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質ニトリルゴム 寸法(mm)99×99×H42 耐熱温度(℃)約80 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
709 税込780
4日以内出荷

台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
寸法(mm)99×99×H42 耐熱温度(℃)約80
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 材質特殊樹脂
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 材質特殊樹脂
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材 形状L字型 材質特殊樹脂・アルミ
1本(1000mm)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)