6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130 材質(ハンドル)アルミ 取扱説明書(0.4MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター自在×2個、固定×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(0.4MB) 騒音対策あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式 材質アルミ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)411 ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能) 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923 材質(ハンドル)アルミ 収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81 キャスター金具樹脂 アズワン品番64-5013-32 荷台寸法(奥行)(mm)675 材質(荷台)樹脂
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 車輪径(Φmm)40 高さ(mm)71.5 材質(車輪)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)400 間口(mm)258.2 ブレーキ有無なし 耐荷重(kg)50 床面高さ(mm)71.5 荷台寸法(mm)400×258.2 キャスター径(Φmm)40 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0 付属品後輪2個、取扱説明書 セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット 材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン ネイビー 耐荷重(kg)約50 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷