カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • スピーカーフォン/会議システム(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • サンワサプライ(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • タイムリー(1)
  • Jabra(51)
  • CICONIA(6)
  • MAXHUB(3)
  • とうしょう(3)
  • キングジム(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Alpha Wire(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • サンワダイレクト(40)
  • RS PRO(38)
  • アルインコ(26)
  • マイクロソフト(25)
  • SecuSTATION(25)
  • Cardo(カルド)(24)
  • ICOM(アイコム)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイクスピーカー」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)マイク・スピーカー一体型360度USBカメラI ・O DATA(アイ・オー・データ)
34,880税込38,368
1台
8日以内出荷
周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
種類カメラ本体画素数500万
専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,880税込39,468
1台
翌日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g種類拡張マイクセット使用温度範囲(℃)0~+40対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS接続方式(PC)USB 2.0対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)スピーカー親機:フルレンジ×1保守管理1年RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比(標準値)1000:1解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)62.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比(標準値)1000:1解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)高さ調整範囲(mm)130USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)62.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADSモニターサイズ27型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比(標準値)1000:1解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)53.5グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。 ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。 人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。 ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準値)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)高さ調整範囲(mm)130USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)53.5グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。 HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。 本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6規格4K/UHD角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90表面処理非光沢定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V)保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。)視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用)音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350モニターサイズTFT27型ワイドパネル駆動方式AHVA最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160グリーンマーク認定入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1角度調節
AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
38,980税込42,878
1台
予約販売
防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。形状防水・暗視型質量(g)約190(本体のみ)使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ)対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く)使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます防塵防水性能IP65検知方式動作/AI(人物)、音対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力:マイク/出力:スピーカーカメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞)対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。送信出力Class1対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式通信距離(m)最大100※使用環境により異なるコネクタ形状USB StandardAインターフェイスUSB2.0定格電源USBバスパワー消費電流(mA)70(MAX)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/BluetoothBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら