「コネクタピン」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番413-7710
材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)14
定格電流(A)MAX7
適合電線(mm2)0.3~0.75
電線被覆外径(mm)1.5~2.2
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)28~22
耐電圧(V/min)AC1000
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状サイド型
定格電流(A)3
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
適合電線範囲 AWG(#)28~22
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色アイボリー
ピッチ(mm)1.5
材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状トップ型
定格電流(V)3A
適合電線範囲 AWG(#)30~22
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
定格電流(V)3A
適合電線範囲 AWG(#)28~22
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
定格電流(A)3
適合電線範囲 AWG(#)30~22
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
定格電流(A)7
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1500
適合電線範囲 AWG(#)22~18
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状サイド型
定格電流(A)7
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1500
適合電線範囲 AWG(#)22~18
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)22~18
耐電圧(V/min)AC1500
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)30~24
耐電圧(V)AC800/1分間
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
定格電流(A)2
定格電圧(V)100
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V)AC800/1分間
適合電線範囲 AWG(#)30~24
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番413-7531
材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状トップ型
極数7
寸法A(mm)15
定格電流(A)3
寸法B(mm)20
絶縁抵抗1000MΩ以上
適合電線範囲 AWG(#)30~22
耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。
トラスコ品番413-8376
材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
極数7
寸法A(mm)12
定格電流(A)2
寸法B(mm)15.9
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)30~24
耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)30~22
耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:3極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個
アズワン品番67-0401-24
1個
¥53
税込¥58
5日以内出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:2極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個
アズワン品番67-0401-23
1個
¥51
税込¥56
5日以内出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状サイド型
定格電流(A)7
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1500
適合電線範囲 AWG(#)22~18
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:4極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個
アズワン品番67-0401-25
1個
¥86
税込¥95
5日以内出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:8極
アズワン品番68-2055-78
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:5極
アズワン品番68-2055-72
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥599
税込¥659
3日以内出荷
仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥339
税込¥373
6日以内出荷
仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PHコネクタ●全長:224mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番68-2055-67
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(250個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ