機能数 = アラーム、カレンダー、電源電圧監視、タイマ。データ形式 = DW:DM:M:Y。時刻表示形式 = HH:MM:SS。バスタイプ = シリアル-I2C。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = VSOJ。ピン数 = 20。長さ = 7mm。幅 = 5.4mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。※ = -20℃ to +70℃. リアルタイムクロックモジュール シリアル I2C Bus,エプソントヨコム. 周波数調整された32.768kHzの水晶振動子を内蔵 I 2 C-Bus高速モード(400kHz)対応
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
関連キーワード