17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
RoHS
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて) 接点仕様金メッキ 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ
RoHS
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 耐電圧AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 使用温度範囲(℃)-10~70 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ
RoHS
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性200000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイ表示モジュール
仕様●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20~70℃●保存温度範囲:-30~80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。 アズワン品番67-0474-38
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ PCB MR-Bシリーズ
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●コンタクト定格電流:0.1 → 100 mA●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●深さ:15.74mm●幅:14.5mm●寸法:14.5×15.74×28mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金ニッケルめっき アズワン品番67-0358-17
1個
999 税込1,099
欠品中

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ
RoHS
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ
RoHS
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ
RoHS
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
1個
679 税込747
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ
RoHS
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様金メッキ 操作部形状別売 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ
RoHS
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃)-30~85 接点仕様金メッキ 操作部形状別売 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)