40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171 アズワン品番65-7782-38
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166 アズワン品番65-7782-21
1個
899 税込989
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188 アズワン品番65-7782-80
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4178 アズワン品番65-7779-52
1個
939 税込1,033
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186 アズワン品番65-7781-97
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169 アズワン品番65-7782-57
1個
799 税込879
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174 アズワン品番65-7783-69
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182 アズワン品番65-7781-85
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4184 アズワン品番65-7782-69
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413 アズワン品番65-7767-99
1袋(100個)
9,698 税込10,668
欠品中

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適
仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434 アズワン品番65-7662-53
1袋(100個)
38,980 税込42,878
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175 アズワン品番65-7782-41
1袋(100個)
27,980 税込30,778
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4177 アズワン品番65-7782-42
1袋(100個)
71,980 税込79,178
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4172 アズワン品番65-7783-68
1袋(100個)
47,980 税込52,778
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165 アズワン品番65-7782-56
1袋(100個)
71,980 税込79,178
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168 アズワン品番65-7781-47
1袋(100個)
62,980 税込69,278
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163 アズワン品番65-7781-46
1袋(100個)
42,980 税込47,278
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181 アズワン品番65-7781-84
1袋(100個)
72,980 税込80,278
欠品中

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170 アズワン品番65-7782-67
1袋(100個)
49,980 税込54,978
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4185 アズワン品番65-7781-96
1袋(100個)
74,980 税込82,478
欠品中

Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412 アズワン品番65-7665-83
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204 アズワン品番65-7781-98
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062 アズワン品番65-7784-01
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

。3 ピースインサート(コンタクト)。機械加工構造 金めっきインサート ずれ及びテストプローブの使用による損傷に対する耐性 色分けされた保持スプリングで識別が簡単 定格電流: 13 A
仕様●オス/メス:メス●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3419 アズワン品番65-7665-93
1袋(100個)
45,980 税込50,578
欠品中

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133 アズワン品番65-7782-28
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132 アズワン品番65-7781-73
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4128 アズワン品番65-7779-71
1袋(100個)
7,398 税込8,138
欠品中

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058 アズワン品番65-7781-06
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4061 アズワン品番65-7782-97
1袋(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134 アズワン品番65-7783-96
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4129 アズワン品番65-7782-71
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4131 アズワン品番65-7782-02
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4130 アズワン品番65-7782-90
1袋(100個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1袋(100個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷