「袋 0.04」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:47nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6951-36
1袋(700個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6957-05
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:47nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6957-75
1袋(300個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番65-7048-73
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●奥行き:6.5mm
アズワン品番65-7047-78
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mm
アズワン品番65-7048-74
1袋(2個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●極性あり:極性
アズワン品番65-7037-27
1袋(1000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7158-73
1袋(1800個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,70
仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7198-23
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 440 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 25mm高さ = 18mm寸法 = 32 x 18 x 18mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
KEMET標準ハーメチックシールT110シリーズは、高湿環境に適合します。頑丈な構造で、回路を小型化するように設計され、カップリング、バイパス、フィルタリング、R-Cタイミング回路に最適です。幅広い温度及び周波数範囲にわたり、優れた安定性、極めて低いDC漏洩電流、損失係数、ESR / インピーダンスを示します。標準EIA静電容量値が0.0047 → 330 μF (±20 %、±10 %、±5 %の許容差)、動作電圧が6 → 125 V dcで使用できます。
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 6V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = 5050等価直列抵抗 = 3.7Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 5mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 2.2 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 2,700 dc 1,700 ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X2自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,700 V ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X1自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X1長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード