仕様静電容量 = 100nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 27 (Dia.) x 44mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード