軸付シリコンゴム砥石セットリューター(日本精密機械工作)¥36,900税込¥40,590
1セット(58本)
3日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ