「mv300」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MCP1755 / MCP1755Sは、短絡電流フォールドバックを備えた、16 Vの高PSRR電圧レギュレータです。MCP1755 / MCP1755Sレギュレータは、最大300 mAの電流を提供します。その他の特長: 高PSRR: 80 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 68.0 μA (標準) 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V すべての出力電圧に対して300 mAの出力電流 低ドロップアウト電圧: 300 mV (標準) @ 300 mA 標準出力電圧精度: 0.85 % 標準出力電圧オプション: 1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5.0 V 出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V (0.1 V間隔) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = ±0.05 %/Vロードレギュレーション = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装静止電流 = 100μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 3.6 Vmm長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
MCP1802低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.2 %/Vロードレギュレーション = 100 mV%極性 = 正静止電流 = 0.025mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード