Renesas Electronics の ISL76671 は、低コスト、光 - 電圧シリコン光学素子です フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、及びマイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせたセンサです。内蔵の非線形電流アンプにより、さらに増幅されます フォトダイオード信号を平方根出力形式に変換し、ダイナミックレンジを拡大すると同時に、
仕様●入数:1リール(250個入り)●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDA
アズワン品番65-7253-25
1セット(250個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ルネサスの統合光センサは、フォトダイオードアレイ、電流アンプ、マイクロパワーオペアンプを単一のモノリシックICに組み合わせた、低電力の周辺光-電圧光学センサです。人の目と同様に、フォトダイオードアレイは、550nmでPeak応答を備えており、赤外線(IR)応答はほぼゼロです。レンジ:0.5→10、000ルクス電力供給範囲:1.8V→3.6V低供給電流:3.5μA@100ルクス高速な応答時間輝度の優れた出力リニアリティ電流ソース/シンクに対するルクス
仕様●ピン数:6●用途:スマートフォン●パッケージタイプ:ODFN
アズワン品番65-7253-29
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード