。Samtec SEARAY SEAFP シリーズは、1.27 mm ピッチで 300 ピンコネクタのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。プレスフィットテール 低挿抜力 スタック高: 7 → 16 mm
仕様●入数:1トレイ(39個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAFP●シリーズ番号:SEAFP-50 ( SEAFP-50 )●コード番号:224-8265
アズワン品番65-7627-69
1セット(39個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
関連キーワード