33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0249 アズワン品番65-7559-70
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1775 アズワン品番65-7614-18
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244 アズワン品番65-7547-87
1セット(43個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1773 アズワン品番65-7601-46
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774 アズワン品番65-7651-71
1セット(275個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-115-01-L-D-VS●コード番号:200-0250 アズワン品番65-7545-98
1セット(15個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247 アズワン品番65-7547-86
1セット(22個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 8 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1772 アズワン品番65-7492-29
1セット(375個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1475 アズワン品番65-7674-17
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1473 アズワン品番65-7550-73
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1463 アズワン品番65-7671-52
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1455 アズワン品番65-7553-68
1袋(2個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0261 アズワン品番65-7543-70
1セット(42個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467 アズワン品番65-7699-34
1個
859 税込945
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1474 アズワン品番65-7558-12
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1465 アズワン品番65-7699-23
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷



仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1460 アズワン品番65-7559-99
1セット(34個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1658 アズワン品番65-7617-13
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1462 アズワン品番65-7561-12
1セット(34個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1653 アズワン品番65-7618-43
1個
739 税込813
7日以内出荷

。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1454 アズワン品番65-7678-15
1セット(69個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1464 アズワン品番65-7674-26
1セット(27個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1472 アズワン品番65-7674-30
1セット(13個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1458 アズワン品番65-7670-67
1セット(39個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1466 アズワン品番65-7674-44
1セット(300個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュがテールに付いている 16 ポジションの高コストで頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1652 アズワン品番65-7620-96
1セット(34個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュで使用する 40 ポジションの高コスト効率頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1661 アズワン品番65-7613-12
1セット(14個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットです。 24 ポジションでコンタクトマットのテールに 0.25 μ m の金めっきを施しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1656 アズワン品番65-7684-38
1セット(23個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷