8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:181-2837 アズワン品番65-7811-17
1個
5,798 税込6,378
欠品中

セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、プラスチック、青色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2816 アズワン品番65-7808-42
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、左モメンタリコンタクト、右ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:右ラッチ左モメンタリ●コード番号:181-2838 アズワン品番65-7791-59
1個
5,798 税込6,378
欠品中

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45 x 2°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷




仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷