「充電器uc18ysl3」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

バッテリー電圧(V)DC36 付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、工具セット、サイドハンドル、専用樹脂ケース トラスコ品番125-0166 質量(kg)9.7 切断能力(mm)D6~19(SD345相当) 切断速度(秒)5
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

バッテリー電圧(V)DC36 付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、工具セット、専用樹脂ケース トラスコ品番125-0165 質量(kg)6.5 切断能力(mm)D6~16(SD345相当) 切断速度(秒)3
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)
付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)×1個、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10・17mm)、ポンチホルダー締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース トラスコ品番111-4013 材質スチール、樹脂 フトコロ(mm)38 穴サイズ(mm)20
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

関連カテゴリ