検索条件:

16,129件中 1件〜40件

並び替え:

1. ダンボール箱(20枚入) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ノーブランド ダンボール箱(20枚入) 1パック(20枚)
レビュー:(11)

【用途】製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 【形状】A式(みかん箱タイプ) 【タイプ】シングルフルート

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 > ダンボール箱
注文コード 品番 内容量 サイズ 材質 底面サイズ 販売価格 出荷目安 数量
25871808 1号 1パック(20枚) 3辺合計/53cm K5×K5、Aフルート A5 ¥1,790 0営業日後以内
25871817 2号 1パック(20枚) 3辺合計/63cm K5×K5、Aフルート B5 ¥1,890 0営業日後以内
25871826 3号 1パック(20枚) 3辺合計/70cm K5×K5、Aフルート A4 ¥2,190 0営業日後以内
25871835 4号 1パック(20枚) 3辺合計/98cm K5×K5、Aフルート B4 ¥2,990 0営業日後以内
25871844 5号 1パック(20枚) 3辺合計/109cm K5×K5、Aフルート A3 ¥3,790 0営業日後以内

2. ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本
レビュー:(17)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。 【成分】(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00〜11.00、(Cr)18.00〜20.00、(Mo)-、(Ti)- 【区分】冷間仕上継目無鋼管 【JIS規格】G3459 【伸び(%)】35以上 【硬さ(Hv)】200以下 【密度(g/cm3)】7.93 【引張強度(N/mm2)】520以上

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ
注文コード 品番 内容量 寸法(外径×厚さ)(mm) 長さ(mm) 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
03550374 2.0×0.5×2000 1本 2.0x0.5 2000 2.0 ¥5,390 2営業日後以内
03550383 2.5×0.5×2000 1本 2.5x0.5 2000 2.5 ¥5,390 2営業日後以内
03550392 3.0×0.5×2000 1本 3.0x0.5 2000 3.0 ¥5,290 2営業日後以内
03550408 3.0×1.0×2000 1本 3.0x1.0 2000 3.0 ¥5,290 2営業日後以内
03550417 3.5×0.5×2000 1本 3.5x0.5 2000 3.5 ¥5,490 2営業日後以内

3. 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノーブランド 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 1本
レビュー:(20)

【特長】SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。【用途】比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 【材質】炭素鋼 【長さ(m)】4 【形状】パイプ

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管
注文コード 品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 外径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32795034 15A×4m 1本 15 1/2 21.7 ¥2,390 0営業日後以内
32795043 20A×4m 1本 20 3/4 27.2 ¥2,690 3営業日後以内
32795052 25A×4m 1本 25 1 34 ¥3,790 0営業日後以内
32795061 32A×4m 1本 32 1・1/4 42.7 ¥4,890 0営業日後以内
32795077 40A×4m 1本 40 1・1/2 48.6 ¥5,890 0営業日後以内

4. 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) ノーブランド

販売価格(税別) ¥19 〜 バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
ノーブランド 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) 1個
レビュー:(15)

【メッキ】生地(黒色)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > ボルト・ネジ > ボルト > 六角穴付ボルト
注文コード 品番 内容量 ピッチ 対辺(mm) ボルト径 販売価格 出荷目安 数量
18599927 - 1個 0.5 2.5 M3 ¥23 0営業日後以内
18599936 - 1個 0.5 2.5 M3 ¥19 0営業日後以内
18599945 - 1個 0.5 2.5 M3 ¥19 0営業日後以内
18599954 - 1個 0.5 2.5 M3 ¥19 0営業日後以内
18599963 - 1個 0.5 2.5 M3 ¥19 0営業日後以内

5. 角座金 ノーブランド

販売価格(税別) ¥12 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド 角座金 1個ほか
レビュー:(10)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > Zマーク金物 > 座金
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10979622 W4.5×40 1個 ¥12 0営業日後以内
10979631 W6.0×54 1個 ¥59 欠品中
10979647 W9.0×80 1個 ¥159 欠品中
62748796 W6.0×54 1箱(100個) ¥5,390 欠品中
62748805 W9.0×80 1箱(50個) ¥6,990 欠品中

6. アルミ(A5052)切板 厚さ3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥573 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
ノーブランド アルミ(A5052)切板 厚さ3mm 1枚
レビュー:(39)

【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1〜3mm)には安定化処理が行われます。 【材質】アルミ(A5052) 【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

7. スペーサー(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
ノーブランド スペーサー(ステンレス) 1パック(4個)ほか
レビュー:(32)

【材質】SUS303

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 丸型 中空 スペーサー

8. パイン集成材 ノーブランド

販売価格(税別) ¥319 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ノーブランド パイン集成材 1枚
レビュー:(4)

【特長】木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】木材加工品及び木くず

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装建材 > 木材 > 集成材 > 針葉樹

9. スズキタイプ クリップ ノーブランド

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ノーブランド スズキタイプ クリップ 1袋(10個)ほか
レビュー:(179)

【特長】内張りクリップ

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > 内張りクリップ

10. ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,386 〜 バリエーション一覧へ
(480種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm 1本
レビュー:(8)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

11. 金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用) ノーブランド

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ノーブランド 金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用) 1セット(2個)
レビュー:(15)

【形状】ラダー(ハシゴ型)

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤチェーン > 金属チェーン

12. アルミ アングル(A6063) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
ノーブランド アルミ アングル(A6063) 1本
レビュー:(28)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 【材質】A6063-T5 【切断方法】鋸切断 【タイプ】アングル 【JIS規格】JIS H4100 【比重】2.71

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > アングル

13. ポリシート ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド ポリシート 1本
レビュー:(5)

【用途】壁面養生用 アスベスト除去作業時の壁面養生 【シート長さ(m)】50 【材質】ポリエチレン 【色】透明

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > マスカー/養生シート・養生ボード > 養生シート/カバー > 養生シート > ポリシート

14. ISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥4 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ノーブランド ISO規格全ネジナット(ユニクロメッキ) 1個
レビュー:(5)

【メッキ】ユニクロ

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > ボルト・ネジ > ナット > 六角ナット

15. カラーコピー用紙 ノーブランド

販売価格(税別) ¥559 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド カラーコピー用紙 1冊(500枚)
レビュー:(80)

【特長】レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応【用途】低速レーザープリンタ、一般コピー機 【寸法(mm)】210×297 【坪量(g/m2)】64 【仕様】ECF(無塩素漂白)パルプ使用、FSC森林認証紙 【素材】FSC認証紙

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > コピー用紙/プリンタ用紙 > カラー用紙

16. アクリル板(透明) ノーブランド

販売価格(税別) ¥559 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ノーブランド アクリル板(透明) 1枚
レビュー:(11)

【特長】透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です【用途】産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 【ロックウェル硬度】(Mスケール)97 【材質】アクリル 【色】透明 【比重】1.19 【全光線透過率(%)】93 【吸水率(%)】0.3 【耐燃性】可燃性

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

17. ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ノーブランド

販売価格(税別) ¥6 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ノーブランド ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス 1個
レビュー:(14)

【材質】ステンレス

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > ボルト・ネジ > ネジ > 小ねじ >

18. ラワン合板 ノーブランド

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド ラワン合板 1組(5枚)ほか
レビュー:(3)

【材質】ラワン合板

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装建材 > 木材 > 合板

19. アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ノーブランド アルミ チャンネル(A6063) 1枚
レビュー:(27)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 【材質】A6063-T5 【切断方法】鋸切断 【タイプ】チャンネル 【JIS規格】JIS H4100 【比重】2.71

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > チャンネル

20. りん脱酸銅管(直管) 2.5m ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
ノーブランド りん脱酸銅管(直管) 2.5m 1本ほか
レビュー:(24)

【特長】軟質の銅管を軽く冷間加工して硬くしたもので、水素ぜい化を起こさない。 押し広げ性、曲げ性、絞り性に優れています。【用途】熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管ガスケット、風呂がまに使用されます。 【成分】銅/99.9%以上 【長さ(m)】2.5 【比重】8.94 【溶融点(℃)】1083 【伝導率】70〜90%IACS(20℃)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 銅管

21. 飛散防止ネット ノーブランド

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド 飛散防止ネット 1枚
レビュー:(35)

【ハトメピッチ(mm)】450 【材質(シート)】ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 【材質(ハトメ)】アルミニウム 【ハトメ内径(Φmm)】12

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > マスカー/養生シート・養生ボード > 養生シート/カバー > 飛散防止ネット

22. ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ノーブランド

販売価格(税別) ¥2 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
ノーブランド ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ 1個
レビュー:(4)

【表面処理】ユニクロ

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > ボルト・ネジ > ネジ > 小ねじ >

23. SPF 2×4材 ノーブランド

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド SPF 2×4材 1本ほか
レビュー:(8)

【寸法(縦×横)(mm)】38×89

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 内装建材 > 木材 > 2×材(ツーバイ材)

24. スプリング式チェーンバンド ノーブランド

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ノーブランド スプリング式チェーンバンド 1セット(2個)
レビュー:(22)

【用途】ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤチェーン > 金属チェーン

25. アルミ(A5052)切板 厚さ5mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
ノーブランド アルミ(A5052)切板 厚さ5mm 1枚
レビュー:(30)

【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。 【材質】アルミ(A5052) 【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

26. A1070 引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,184 〜 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ノーブランド A1070 引抜パイプ 1セット(2m×2本)
レビュー:(13)

【特長】A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。 【比重】2.71 【調質】H14

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

27. ウレタンシート 硬度A70 ノーブランド

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ノーブランド ウレタンシート 硬度A70 1枚
レビュー:(4)

【特長】機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性【用途】各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 【材質】ウレタンゴム 【材料】ポリエステル系 【比重】1.2 【引張強度(MPa[kgf/cm2])】27.7[283] 【硬度(JIS A)】70 【切断時伸(%)】630 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【引裂き強度(kN/m)】36.4[37]

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ゴム板・シート

28. アクリル板(透明) ノーブランド

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド アクリル板(透明) 1枚
レビュー:(5)

【特長】ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。【用途】ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 【長さ(mm)】297 【幅(mm)】210 【色】透明 【材質】アクリル

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

29. ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランド

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス強力補強金物 L型アングル 1個
レビュー:(20)

【材質】SUS304 【仕上】ヘアーライン

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > アングル・ブラケット

30. ロングソケット ノーブランド

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド ロングソケット 1個
レビュー:(12)

【材質】亜鉛ダイカスト 【形状】ソケット 【付属品】取付ビス、止ネジ用レンチ 【仕上】クロームメッキ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプソケット

31. 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ノーブランド 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 1セット(2個)
レビュー:(11)

【特長】オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。 【形状】ラダー(ハシゴ型) 【種類】シングル

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤチェーン > 金属チェーン

32. コピー用紙 A5 ノーブランド

販売価格(税別) ¥289
ノーブランド コピー用紙 A5 1冊(500枚)
レビュー:(41)

【特長】一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 【白色度(%)】83.6±2.0 【坪量(g/m2)】約64 【紙厚(μm)】約88

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > コピー用紙/プリンタ用紙 > モノクロ対応用紙

33. ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥60 〜 バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本
レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用 【材質】鉄ユニクロメッキ 【タイプ】片面カット 【先端角(°)】45

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

34. ダンボール箱Wフルート(10枚入) ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノーブランド ダンボール箱Wフルート(10枚入) 1パック(10枚)
レビュー:(2)

【形状】A式(みかん箱タイプ) 【材質】C5×C5Wフルート 【紙厚(mm)】約8

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 > ダンボール箱

35. 金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド 金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) 1セット(2個)
レビュー:(15)

【種類】シングル

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤチェーン > 金属チェーン

36. ブースターパック ノーブランド

販売価格(税別) ¥15,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド ブースターパック 1台
レビュー:(16)

【特長】エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付 【付属品】AC100V充電アダプター・シガーコード

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源 > ジャンプスターター

37. アルミ(A5052)切板 厚さ10mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥573 〜 バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
ノーブランド アルミ(A5052)切板 厚さ10mm 1枚
レビュー:(26)

【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。 【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 【材質】アルミ(A5052) 【厚さ(mm)】10

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

38. SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ノーブランド SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm 1枚
レビュー:(9)

【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 【材質】ステンレス(SUS304) 【切断方法】シャーリング切断 【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 【タイプ】切板 【JIS規格】G4304 SUS304 【切断公差】(-0、+1.0) 【板厚公差】±0.40

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

39. ダンボール箱(10枚入) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド ダンボール箱(10枚入) 1パック(10枚)
レビュー:(15)

【用途】引越し、収納、整理 【形式】A式(みかん箱タイプ) 【紙厚(mm)】4 【材質】シングルフルート 【形状】A式(みかん箱タイプ)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 > ダンボール箱

40. 紙手提げ袋 ノーブランド

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド 紙手提げ袋 1パック(30枚)ほか
レビュー:(41)

【特長】用途を選ばない無地仕様。 【種類】手提げ袋

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 店舗什器・備品 > ラッピング用品 > 紙袋・角底袋・平袋 > 手提袋

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

  ノーブランド特集

おすすめ特集