2,048件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ティンフリースチール(金属) 直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
419 税込461
当日出荷

ねじ長さ(mm)首下より約2/3 材質/仕上ステンレス
1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質SUS303
1個ほか
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

チリトリのベストセラー。 腰をあまり曲げずにゴミを集められます。
種類三つ手ちりとり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×470
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用 肉厚(mm)0.8
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水、油ともに吸収性の優れたパイル生地を集めた、ウエスです。パイル生地なので、大量の水や油をしっかり除去できます。 タオルウエスは、タオルやタオルケット、バスタオルなどのパイル生地でできている、生地を選別して裁断加工しており、大量の水や油もよく吸い取ります。 造船、コンビナート作業にも最適です。
用途大量の油汚れや塗料の拭き取り。 材質タオル(パイル)生地 区分中古 サイズ不定形 混率(%)綿:約80
1個
589 税込648
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
92 税込101
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途を選ばない無地仕様。
種類手提げ袋
1パック(50枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
材質アルミ(A5052) 厚さ(mm)3 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
1枚
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
81 税込89
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
特価
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
材質SS400 幅(mm)30.0~300.0 長さ(mm)30.0~500.0 加工6F(6面フライス) 板厚(mm)6.0~60.0
1枚
681 税込749
3日以内出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
129 税込142
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。 セット内容シールド×3枚、フレーム×1個 機能曇り止め・メガネ併用可 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(シールド)PET 材質(部品)シールド取付:エラストマー
1セット
599 税込659
当日出荷

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
材質アルミ(A5052) 厚さ(mm)5 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
1枚
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

材質SUS304
1袋(10個)ほか
100 税込110
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ポリプロピレン
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
588 税込647
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304) タイプ片面カット 先端角(°)45
1本
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

先端形状セル先 長さ(mm)450 材質ポリエステル32本織
1パック(100本)
399 税込439
当日出荷

材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(Φmm)12
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
1セット
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材) タイプ四角棒
1本
1,104 税込1,214
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

耐荷重(kg)(ハンガーパイプ)20、(棚網)10 (本体)ホワイト、(扉)ホワイト 仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト) 付属品ハンガーパイプ、網棚 ※鏡等、ネクタイ掛け等の部品は別売りです。 グリーン購入法適合
1台
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR 硬度HS-70
1本
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
全長(mm)60 材質樹脂ゴム 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 関連資料文字サイズ見本 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途たてといを柱に固定するのに使用 材質PBT樹脂 適合サイズ42型 付属品ビス サイズ42型
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格Zマーク金物
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286 質量(g)90 先端径(mm)9.5
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング