中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
タイプ通常色
長さ(m)5
使用場所屋外
シート幅(mm)100
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)130
長さ(m)5
適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプ蛍光
使用場所屋外
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
タイプメタリック
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)230
長さ(m)5
使用場所屋外
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ蛍光
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)230
長さ(m)5
使用場所屋外
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート
適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
幅(mm)130
長さ(m)5
使用場所屋外
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130
長さ(m)10
材質塩ビ
タイプ通常色
使用場所屋内
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)230
長さ(m)10
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
タイプ通常色
使用場所屋内
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)230
長さ(m)5
使用場所屋外
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
幅(mm)130
タイププリズム
長さ(m)5
使用場所屋外
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
長さ(m)5
適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプメタリック
使用場所屋外
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
タイププリズム
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)230
長さ(m)5
使用場所屋外
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形(中抜き)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形(中抜き)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど
形状円形
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード