商品豆知識
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止
高さ(mm)495
質量(g)シート:1170.2
規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
色(シート)ブルー
シート厚さ(mm)2.1
関連資料(0.06MB)
ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止
高さ(mm)660
質量(g)シート:1742.9
規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
色(シート)ブルー
シート厚さ(mm)2.2
関連資料(0.07MB)
ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎
サービス分類オーダー・加工
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9990
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防虫防炎
サービス分類オーダー・加工
糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~10140
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防虫防炎
サービス分類オーダー・加工
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。
糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。)
幅(mm)100~10100
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)100~5000
タイプ糸入り防炎耐寒透明
サービス分類オーダー・加工
溶接、熱切断などの際に発生する強烈なアーク光(有害紫外線・強い可視光線)に対して周辺作業者の眼を保護する事が出来ます。また優れた防炎性能も持っています。
用途アーク光溶接の際の周辺作業者の眼の保護用間仕切り、既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
幅(mm)100~9460
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)100~5000
タイプ防炎・アーク光対策
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。
上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ一般透明
サービス分類オーダー・加工
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。
四方折り返し加工。上部ハトメ約200mmピッチ。
左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に
幅(mm)100~9460
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~5000
タイプ帯電防止防炎透明
サービス分類オーダー・加工
仕様38mm、STRONG_H
適合機種RH981A用メス
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
タブレットを16台保管可能。タブレットを保護するため、仕切り板は樹脂製を採用、棚板にはクッションゴムを敷いてあります。錠付き。
用途社員や学生・生徒が使用するモバイル機器の保管に最適です。部署間・教室間の移動にも便利なキャスター付き。背面下部のグロメットより内部に電源タップを通して保管時に充電も可能です。(電源タップは別途お買い求めください)
収納数1列3段16台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×1154
材質スチール
質量(kg)33.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×241×274
種類片開き
色ニューグレー
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード