シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素
色黒
タイプ丸紐
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用鎖ひもの一端を固定する金具(アイプレート)です。日本工業規格(JIS)F3908に準拠して製作しております
【クイックセットアップ】脚立最上段を持ち上げるだけで脚と同時に2本のストラップが開閉する為設置が簡単です従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。【フルボックス型ステップ】左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため最上段に立つ作業も安定します。【またぎ作業】脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で作業方向も楽に変更できます(ステップ幅/360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります)。【大型脚】滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により固い地面やすり減った面にも確実に設置できます。【非導電性】耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為電気周りでの作業も安全に行えます。【軽量】4.99kgという軽さで持ち運びが簡単です。
材質グラスファイバー
寸法(mm)踏みざん:75
質量(kg)4.99
段数3
最大使用荷重170kg
天板寸法(mm)190×360
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)470×660
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×190×740
アズワン品番60-2848-10
高さ(m)設置時:0.66
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
種別水産物・水産加工物
区分冷凍
内容あじみりん20g×3、さば120g・真鯵70g・かます70g×各2、れんこ鯛140g(福岡県にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限30
アレルギー小麦,さば,大豆,りんご,ごま
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
マスキング時間の大幅な短縮。
作業能率のアップ。
簡単にマスキング。
クラウン、セドリッククラスもスッポリカバー。
風での外れ、カバー上下動をとめ、スレ傷防止(ボディ腹ひも付き)。
用途塗装飛沫・汚泥飛沫防止
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ
材質軟質ビニール
寸法(mm)280三角
質量(g)21/枚
径(Φmm)(ひも)3
ひも長(mm)150
12色の豊富なカラー展開が魅力なワンピースプラスティックペダルです。
プラスティックボディにナイロンファイバーを配合耐久性をアップ、サイド貫通タイプで別売のペダルストラップが取り付け可能です。
材質樹脂
寸法(mm)101×90×27.5
質量(g)366
ベアリングボール
スピンドルクロモリ
仕様リフレクター付き
ゴーヤやヘチマもOK!太糸使用。カットして使用できます
用途家庭菜園、窓辺の日よけ、プランターに
付属品四隅くくりヒモ付
線径(Φmm)約2
内容が一目でわかる半透明な袋。素材別に6色に分別した大きな印刷。口紐縛りで始末がカンタン
用途建設現場の廃材入
材質ポリプロピレン
入数(枚)25
寸法(横×縦)(mm)600×900
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
関連キーワード