20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

丸型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト 外寸(mm)217×145
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。) 適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 ねじ規格メス:M16xP1.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。) 適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 ねじ規格メス:M16xP1.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状六角プラグ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状ブラインドプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状フランジプラグ 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船用船底プラグを開閉するハンドルです 材質 全長(mm)235 質量(g)約950 表面処理溶融亜鉛メッキ ハンドル長さ(mm)200 軸太さ(mm)19
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)