握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類多角形
関連キーワード