28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)4.8 ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランド杉 リノベ柱
国産杉の全長にカフェ板が入る高精度な溝加工を施してあります。
長さ(mm)2700 幅(mm)89 厚さ(mm)38 質量(kg)3.5
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ノーブランドVガイドホィール
V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
硬度HRC60-62
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。?
用途通路用マットなど 材質通路用筋入りマット 形状円形 硬度デュロメーターA70 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
364 税込400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
用途通路用マットなど 材質通路用筋入りマット 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA70 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
241 税込265
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。?
用途通路用マットなど 材質通路用筋入りマット 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA70 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
456 税込502
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
用途通路用マットなど 材質通路用筋入りマット 形状円形 硬度デュロメーターA70 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
150 税込165
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 板厚(mm)3 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
737 税込811
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 穴数2 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
586 税込645
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 板厚(mm)3 穴数6 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 板厚(mm)3 穴数4 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
614 税込675
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 板厚(mm)3 穴数2 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
400 税込440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 板厚(mm)3 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
293 税込322
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 穴数6 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
951 税込1,046
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 板厚(mm)3 穴数3 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
507 税込558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
737 税込811
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴
1個
611 税込672
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA70 穴数2 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴
1個
523 税込575
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ノーブランド外科用ピンセット
大きい目の横溝のハンドルにてグリップに優れる。
仕様無鈎 大波230mm 併式 全長230mm アズワン品番61-5078-66
1本
1,398 税込1,538
10日以内出荷

関連キーワード