2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)0.5 使用温度範囲(℃)MAX100 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)MAX100 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)