1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ機能 = 温度。出力タイプ = 電圧。インターフェースタイプ = アナログ。精度 = ±1℃。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。動作温度範囲 = -40 → +125 ° C。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 5 V。動作供給電圧 Max = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。高さ = 5.33mm。幅 = 4.2mm。センサーゲイン = 10mV/℃。LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。
1袋(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

関連カテゴリ