ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。
ねじ管用テーパーねじ(BSPT)
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質超硬合金
ねじ内外径ねじ共用
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。
仕様外径用
ねじメートルねじ60°
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。
付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター
トラスコ品番207-0354
材質ステンレス鋼
全長(mm)122
接続ねじM6
ノズル口径(Φmm)3
最大使用圧力(MPa)7
ノズル数1
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード