279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE CONNECTIVITY端子 2極 ピッチ:6.35mm 1列
エコ商品
長さ(mm)13.97 幅(mm)7.62 ピッチ6.35mm 極数2 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法PCB オス・メスレセプタクル 実装タイプ基板実装 接続方向垂直
1個
139 税込153
7日以内出荷

シリーズType XII 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品丸型プラスチックコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に銀
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

長さ(mm)21.59 シリーズAmpseal 定格電流(A)13 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPSEAL.16コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケル 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

長さ(mm)23.4 シリーズDynamic 5000 定格電圧630 V ac 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Sサイズレセプタクル 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

長さ(mm)31.62 タイプ【コンタクト】圧着 シリーズType XII 材質(コンタクト) 適合電線サイズ14 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

長さ(mm)31.62 タイプ【コンタクト】パワーA シリーズType XII 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

長さ(mm)32.18 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

長さ(mm)37.54 タイプ【コンタクト】パワー シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ10 → 8 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

長さ(mm)27.5 シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号163086 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

長さ(mm)21 シリーズType III 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 15 AWG、16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)セレクティブゴールド
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ピッチ(mm)3.5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 → 0 V 定格電流(A)11 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

ピッチ(mm)3.5 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 → 0 V 定格電流(A)11 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
749 税込824
7日以内出荷

ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズBuchanan 定格電圧300 → 0 V 定格電流(A)15 行数1 端子台【プラグ式】ヘッダ 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

シリーズ XII コンタクト。TE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:16→ 12 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:32.18mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3973 アズワン品番65-7577-43
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ピッチ(mm)3.5 極数2 定格電圧300 V 定格電流(A)11 端子台【プラグ式】プラグ 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ30 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法埋め込みネジ 実装タイプケーブルマウント
1袋(300個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)5.08 極数2 定格電圧300 V ac 定格電流(A)15 端子台【プラグ式】プラグ 適合電線サイズ30 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法埋め込みネジ 実装タイプケーブルマウント
1袋(300個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

長さ(mm)27.48 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号166361 併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1袋(5個)
779 税込857
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548 アズワン品番65-7503-68
1個
449 税込494
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549 アズワン品番65-7503-93
1個
379 税込417
7日以内出荷

1袋(10個)
319 税込351
翌々日出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562 アズワン品番65-7503-69
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5347 アズワン品番65-7503-45
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、2 ポジション、4.19 mm ピッチ(電線対電線 / 電線対パネルコネクタシステムと統合されています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 ピン数は 12、サイズは 20 DE となっていますコネク
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5563 アズワン品番65-7507-35
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5338 アズワン品番65-7506-35
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5438 アズワン品番65-7541-95
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5345 アズワン品番65-7507-54
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5525 アズワン品番65-7508-67
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5349 アズワン品番65-7506-16
1袋(2個)
889 税込978
7日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
6,998 税込7,698
欠品中

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1954 アズワン品番65-7596-73
1セット(300個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様【エントリ数】2 全長15mm ピン径1.4mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 0.5 適合電線サイズ【最大】2 x 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シリーズAMPSEAL 16 適合電線(mm2)【最小】0.75【最大】2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMPSEAL 16コネクタハウジング 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

シリーズFFC 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 併用可能製品FFCコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)25 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 12 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1947 アズワン品番65-7596-68
1セット(300個)
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング
仕様●入数:1リール(230個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1935 アズワン品番65-7645-38
1セット(230個)
87,980 税込96,778
欠品中

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
7,698 税込8,468
欠品中

仕様【エントリ数】2 全長23mm グレー ピン径3.7mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 4 適合電線サイズ【最大】2 x 11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(10個)
699 税込769
5日以内出荷