2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00
RoHS
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))巻線 抵抗器 0.25W 5kΩ ±0.1%
0.25 W 精密巻線型抵抗器 UPW 25 シリーズ。TE Connectivity UPW シリーズの超高安定性抵抗器は、インダクタンスを最小限に抑え、エポキシ樹脂で密閉された特別な巻線を備えています。UPW シリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、ストレインゲージブリッジなど、許容差と温度係数が低いため多くの用途に適しています
仕様●抵抗:5kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:UPW25●温度係数:±3ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7160-07
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷