64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

幅(mm)21.34 ピッチ(mm)4.19 極数6 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

長さ(mm)19.18 幅(mm)12.95 ピッチ(mm)4.19 極数2 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

長さ(mm)19.18 幅(mm)21.34 ピッチ(mm)4.19 極数6 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

長さ(mm)27.43 幅(mm)9.65 極数1 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
259 税込285
6日以内出荷

長さ(mm)14.73 幅(mm)28.3 ピッチ(mm)6.35 極数3 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
50 税込55
5日以内出荷

長さ(mm)16 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)3 極数10 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

長さ(mm)23.37 幅(mm)21.34 ピッチ(mm)4.19 極数9 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

長さ(mm)4 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)3 極数2 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

長さ(mm)22.4 幅(mm)15.19 ピッチ(mm)4.14 極数10 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

ピッチ(mm)6.35 極数5 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(1500個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数4 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

極数1 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
149 税込164
7日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

幅(mm)14.73 ピッチ(mm)6.35 極数8 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
139 税込153
5日以内出荷

ピッチ(mm)5.08 極数4 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
689 税込758
5日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数4 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
729 税込802
7日以内出荷

幅(mm)14.73 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

長さ(mm)18.85 ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

長さ(mm)32.51 ピッチ(mm)6.35 極数3 シリーズ.093 Commercial 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品5.03 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
68 税込75
7日以内出荷

長さ(mm)32.51 ピッチ(mm)6.35 極数3 シリーズ.093 Commercial 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品5.03 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
68 税込75
5日以内出荷

幅(mm)12.95 ピッチ(mm)4.19 極数2 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
259 税込285
欠品中

ピッチ(mm)3 極数2 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

長さ(mm)13.59 ピッチ(mm)6.3 極数2 シリーズ.093 Commercial 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品5.03 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
87 税込96
5日以内出荷

長さ(mm)44.5 幅(mm)17 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

長さ(mm)19 幅(mm)8.7 ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1箱(2000個)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

幅(mm)14.73 ピッチ(mm)6.35 極数5 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

幅(mm)14.73 ピッチ(mm)6.35 極数4 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1000個)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

長さ(mm)25.65 幅(mm)8.38 ピッチ(mm)5.08 極数4 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
749 税込824
5日以内出荷

長さ(mm)7 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)3 極数4 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(1600個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

長さ(mm)9.85 ピッチ(mm)3 極数3 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

長さ(mm)25 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)3 極数16 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

長さ(mm)12.85 ピッチ(mm)3 極数4 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ライトアングル
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

長さ(mm)37 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)3 極数24 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

長さ(mm)27.56 幅(mm)29.72 ピッチ(mm)4.19 極数20 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

長さ(mm)31.49 幅(mm)7.62 極数1 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(25個)
589 税込648
7日以内出荷

幅(mm)27.43 ピッチ(mm)6.35 極数15 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

幅(mm)17.15 ピッチ(mm)4.19 極数4 シリーズMiniature Rectangular II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
329 税込362
5日以内出荷