38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 50。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm x 2.54 mm基板ヘッダ。2.54 x 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター / デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。特長と利点。軍用、センター / デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション。用途。このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:189-5789 アズワン品番65-7778-85
1セット(72個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮, リン酸銅。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
1セット(54個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 金。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

併用可能製品 = AMPMODU Mod IIシリーズ。シリーズ = AMPMODU。アクセサリ. AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ. ; 509-2076 509-2076 Mod IVハウジングで使用するための0.76 mm [0.03インチ]ロングペグ付きキーイングプラグ ; 718-9359 718-9359 を参照 標準 ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジング用の黒色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジング用の赤色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、緑色ポリアミド6.6 Mod IV、Mod IVハウジングでの使用に適しています。 ; 718-9359 718-9359 標準 ; 681-2644 681-2644 Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するためのキーイングプラグ、ナチュラルナイロン6/6 ; 719-4301 719-4301 標準 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングとの併用用の黒色Mod IV用途については、以下を参照してください。 ; 509-2537 509-2537 標準 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 718-8488 718-8488 シャント2極、2.54 mmピッチ、0.64 mm [0.025インチ]角型ポストで使用するための黒色AmpModu ; 782-5257 782-5257 ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用のダイアセンブリ付きPRO-CRIMPER III ; 78-1021 78-1021 10 → 18極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用のストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 ≧20極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用ストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様シリーズ = AMP-LATCHピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 50行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金フラッシュ定格電流 = 1ATE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 / センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 / センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 / センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

仕様シリーズ = AMP-LATCHピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金フラッシュ定格電流 = 1ATE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 / センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 / センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 / センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様シリーズ = AMP-LATCHピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金フラッシュ定格電圧 = 250 V acTE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 / センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 / センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 / センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
6日以内出荷


極数 = 8。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.79インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

極数 = 17。行数 = 2。オス/メス = メス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 53.6mm。幅 = 17.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

極数 = 13。行数 = 1。ピッチ = 2.5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Signal Double Lock。併用可能製品 = シングル、ダブル、ロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35mm。幅 = 7.1mm。ハウジング材質 = ナイロン。コンタクトについては、 ; 719-4174 719-4174 を参照. 2.5 SDLシグナルダブルロックハウジング
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。接続方向 = ストレート。長さ = 25.4mm。幅 = 5.08mm。ハウジング材質 = ナイロン。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

極数 = 4。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = 錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681。TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス。デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 78
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:31.75mm●絶縁:絶縁●色:青●絶縁体:ナイロン●シリーズ:DuraSeal●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-0757 アズワン品番65-7664-29
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

極数 = 3。行数 = 1。ピッチ = 3.81mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Dynamic 3000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 40mm。幅 = 12.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
1袋(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

。アクセサリ。AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ。509-2076 509-2076 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する0.76 mm [0.03インチ]のペグ付き、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 788-0946 788-0946 キーイングプラグ、Mod IVハウジングにおいて0.645インチの高さのみで使用する1.78 mm [0.07インチ]のペグ付き ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジングで使用する黒ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジングで使用する赤ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する緑ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 681-2644 681-2644 キーイングプラグ、Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するナチュラルナイロン6.6、代表品番 ; 719-4301 719-4301 を参照 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングで使用する黒Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 718-8488 718-8488 シャント2極2.54 mmピッチ黒AmpModu、0.64 mm [0.025インチ]角形ポストで使用 ; 782-5257 782-5257 PRO-CRIMPER III、ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用ダイアセンブリ付き ; 78-1021 78-1021 10~18極のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 20極以上のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMPMODU Mod IVシリーズ●シリーズ:MOD IV●コード番号:509-2076 アズワン品番65-7789-76
1袋(50個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

アクセサリ。AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ。509-2076 509-2076 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する0.76 mm [0.03インチ]のペグ付き、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 788-0946 788-0946 キーイングプラグ、Mod IVハウジングにおいて0.645インチの高さのみで使用する1.78 mm [0.07インチ]のペグ付き ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジングで使用する黒ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジングで使用する赤ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する緑ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 681-2644 681-2644 キーイングプラグ、Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するナチュラルナイロン6.6、代表品番 ; 719-4301 719-4301 を参照 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングで使用する黒Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 718-8488 718-8488 シャント2極2.54 mmピッチ黒AmpModu、0.64 mm [0.025インチ]角形ポストで使用 ; 782-5257 782-5257 PRO-CRIMPER III、ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用ダイアセンブリ付き ; 78-1021 78-1021 10~18極のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 20極以上のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
仕様●シリーズ:AMPMODU MOD II, AMPMODU MOD IV●コード番号:681-2644 アズワン品番65-7786-44
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷

極数 4。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ。接続方向 ストレート。長さ 27.43mm。幅 15.75mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト 錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 = 6。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU MOD IV。接続方向 = ストレート。長さ = 15.24mm。幅 = 2.94mm。ハウジング材質 = ナイロン。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス オス。シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

極数 9。行数 3。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。長さ 29.7mm。幅 25.3mm。ハウジング材質 ポリアミド。画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

極数 2。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。ピッチ = 4.14mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.5A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

極数 7。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

極数 = 9。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = Amplimite HDP-20。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキット用のサイズ20 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 680-8910 680-8910 及び ; 680-9698 680-9698 を参照。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 301-8212 301-8212 を参照。 AMPLIMITE HDP-20シールドD-Subコネクタキットは、D-SubコネクタのHDEシリーズ、HDPシリーズ及びHD-20 (基板実装)シリーズとかん合可能で、3.05 mmの標準取り付け穴付きです。 最適なメスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 680-9288 680-9288 及び ; 450-9309 450-9309 を参照 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 及び ; 717-4498 717-4498 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 ; 680-9392 680-9392 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

シリーズ = VAL-U-LOK。ピッチ = 4.2mm。極数 = 4。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷