1,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●種類:カバー●併用可能製品:MODU IV を覆う●コード番号:217-5372 アズワン品番65-7503-77
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5808 アズワン品番65-7775-67
1袋(2000個)
47,980 税込52,778
欠品中

TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:500-519 アズワン品番65-7570-35
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクルハウジング。4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式ハウジング。電線対電線用途向けです。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-513 アズワン品番65-7529-60
1袋(5個)
259 税込285
6日以内出荷

。TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5814 アズワン品番65-7778-89
1袋(2000個)
38,980 税込42,878
欠品中

TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5822 アズワン品番65-7775-88
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
欠品中

TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836 アズワン品番65-7775-37
1袋(1400個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849 アズワン品番65-7777-31
1袋(1200個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947 アズワン品番65-7677-55
1袋(10000個)
719,800 税込791,780
7日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5909 アズワン品番65-7776-61
1袋(2800個)
569,800 税込626,780
7日以内出荷

UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。特長と利点。難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ
仕様●極数:1●行数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:適切なユニバーサル MATE-N-LOK キャップ●長さ:7.37mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5979 アズワン品番65-7775-65
1袋(12000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●種類:ストレインリリーフブラケット●併用可能製品:レセプタクルコネクタ●シリーズ:AMP-LATCH●コード番号:192-0299 アズワン品番65-7655-24
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 24 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:1280 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6270 アズワン品番65-8062-57
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷


TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1194 アズワン品番65-8063-23
1袋(2個)
639 税込703
7日以内出荷

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A / 12 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:55.6 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6268 アズワン品番65-8062-46
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷


仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8407 アズワン品番65-7793-17
1袋(500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1186 アズワン品番65-8062-84
1袋(2個)
889 税込978
欠品中

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8415 アズワン品番65-7792-34
1袋(500個)
79,980 税込87,978
欠品中

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1180 アズワン品番65-8070-22
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1192 アズワン品番65-8070-17
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8399 アズワン品番65-7793-33
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8396 アズワン品番65-7794-78
1袋(500個)
99,980 税込109,978
欠品中

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1188 アズワン品番65-8069-63
1袋(2個)
719 税込791
7日以内出荷

OJ / OJEシリーズ。コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:18.2mm●シリーズ:OJ●コード番号:164-9031 アズワン品番65-8077-80
1袋(100個)
27,980 税込30,778
欠品中

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1198 アズワン品番65-8063-05
1袋(2個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1184 アズワン品番65-8069-62
1袋(2個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8403 アズワン品番65-7792-39
1袋(500個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1175 アズワン品番65-8062-63
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8397 アズワン品番65-7793-05
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1182 アズワン品番65-8063-07
1袋(2個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8409 アズワン品番65-7793-93
1袋(500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

。TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1196 アズワン品番65-8069-64
1袋(2個)
829 税込912
7日以内出荷

。TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1178 アズワン品番65-8070-20
1袋(2個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:320 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6265 アズワン品番65-8063-59
1袋(2個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-7934 アズワン品番65-7640-86
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0440 アズワン品番65-7652-64
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷