「基板用コネクタ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類メスねじロック
シリーズAMPLIMITE
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品基板実装コネクタ
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。電線対基板コネクタ D-1000シリーズ。お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ。従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:D-1000●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:7.6mm●幅:12.45mm●ハウジング材質:PET●コード番号:397-767
アズワン品番65-7789-21
1個
¥79
税込¥87
7日以内出荷
TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクルハウジング。4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式ハウジング。電線対電線用途向けです。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-513
アズワン品番65-7529-60
1袋(5個)
¥259
税込¥285
6日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。特長と利点。難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ
仕様●極数:1●行数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:適切なユニバーサル MATE-N-LOK キャップ●長さ:7.37mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5979
アズワン品番65-7775-65
1袋(12000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
幅(mm)40.8
色黒
高さ(mm)32.1
タイプ基板用コネクタ
シリーズAMPSEAL
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
幅(mm)60.8
色黒
高さ(mm)32.1
タイプ基板用コネクタ
シリーズAMPSEAL
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズFFC
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
幅(inch)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.99
併用可能製品コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = ピン(キャップ)ハウジング。長さ = 38.96mm。幅 = 23.83mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番 ; 520-264 520-264 )、ライトアングル実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番 ; 520-258 520-258 )を参照 キープラグも用意(品番 ; 712-2261 712-2261 を参照)
1袋(5000個)
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.27
極数8
シリーズFFC
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
幅(inch)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.44
オス・メスメス
併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数3
シリーズFFC
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
幅(inch)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.29
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
幅(mm)48.8
色黒
高さ(mm)32.1
タイプ基板用コネクタ
シリーズAMPSEAL
深さ(mm)34.3
行数3
材質(コンタクト)真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.27
極数6
シリーズFFC
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
幅(inch)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.34
オス・メスメス
併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
極数 = 8。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.79インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
幅(mm)76.9
色黒
高さ(mm)32.1
タイプ基板用コネクタ
シリーズAMPSEAL
深さ(mm)37.9
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズFFC
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
幅(inch)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.59
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.79インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0417
アズワン品番65-7656-48
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivityコマーシャルメイテンロックフリーハンギングプラグスタイルソケットハウジング、ポジティブロック付き。コマーシャルメイテンロックフリーハンギング電線対電線プラグスタイルソケットハウジングです。極性とポジティブロック付きで、正確で確実なかん合が得られます(ソケットスタイルピンハウジング - 代表品番 ; 712-1482 712-1482 を参照)。このコマーシャルメイテンロックプラグスタイルソケットハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製です。 このコマーシャルメイテンロックピンハウジングのソケットコンタクトは別売りです(代表品番 ; 719-0346 719-0346 を参照)。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:13.34mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5975
アズワン品番65-7775-69
1袋(3000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6830
アズワン品番65-7575-74
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング。Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。コンタクト代表品番 ; 683-1336 683-1336 とともに使用
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Universal Power●併用可能製品:キャップハウジング●長さ:9.06mm●幅:19.3mm●ハウジング材質:ナイロン 6/6●コード番号:189-5969
アズワン品番65-7718-51
1袋(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.29インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0429
アズワン品番65-7643-53
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5907
アズワン品番65-7775-79
1袋(1100個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.99インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0398
アズワン品番65-7656-39
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズFFC
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
幅(inch)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1.04
オス・メスメス
併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ(mm)16
幅(mm)14.04
ピッチ(mm)3
極数10
シリーズMicro MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン66/6
行数2
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(1100個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:10.16mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:73.02mm●幅:9.8mm●コード番号:191-8409
アズワン品番65-7769-80
1袋(70個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6811
アズワン品番65-7579-56
1箱(250個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6800
アズワン品番65-7581-52
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6798
アズワン品番65-7577-24
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、6 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6823
アズワン品番65-7576-03
1袋(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:19.74mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8433
アズワン品番65-7573-26
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:基板実装●シリーズ:Economy Power●長さ:15.78mm●幅:13.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●コード番号:189-5999
アズワン品番65-7776-12
1袋(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.79インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-9989
アズワン品番65-7653-21
1箱(800個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタアセンブリは、16 極電線対基板接触器システム、2 列、圧着終端方式を備えています。ケーブル取り付け レセプタクルコネクタタイプ
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1050
アズワン品番65-7542-83
1箱(180個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6822
アズワン品番65-7579-73
1箱(250個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタアセンブリは、ワイヤ対基板接触器システム 20 極、2 列、圧着終端方式に対応しています。ケーブル取り付け レセプタクルコネクタタイプ
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1058
アズワン品番65-7541-01
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5881
アズワン品番65-7775-35
1袋(4000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:AMPMODU System 50 コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.44インチ●幅:0.58インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0305
アズワン品番65-7654-28
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。ハウジングフリーハンギング
仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:6.1mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●長さ:28.7mm●幅:19.17mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5967
アズワン品番65-7779-01
1袋(1600個)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
。Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:21.08mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5877
アズワン品番65-7778-10
1袋(11700個)
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ