仕様シリーズ = Termi-Foilバレルサイズ = 16-14AWGコンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm箔の厚さ = 1.9 mmコンタクト長さ = 17.06mmコンタクト幅 = 11.53mmTE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
幅(mm)【コンタクト】11.53
厚さ(mm)【箔】1.9
シリーズTermi-Foil
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スプライスタイプ = ピグテールケーブルサイズ = 0.26 → 0.8 mm2、24 → 18.5 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.41mmTE Connectivity AMPLIVARスプライス端子. AMPLIVARスプライス端子は、銅線 / アルミマグネットワイヤをそのワイヤ自体に終端処理するか、標準ソリッド / リードワイヤと組み合わせて終端処理するように設計されています。AMPLIVARワイヤスプライスは絶縁除去されているため、ワイヤの被覆剥きが不要です。このワイヤバレルには鋭利なエッジのギザ歯があり、圧着中にマグネットワイヤの絶縁体を穿刺すると、電気接続に優れた広い接触領域を確保できます。同時に、このマグネットワイヤがこのバレル内部のギザ歯に押し付けられます。AMPLIVARスプライス端子は優れた伸張強度で圧着し、耐振動性及び耐腐食性を発揮します。AMPLIVARスプライス端子と接続すると、ストリッパの残材やはんだフラックスなどの異物が残らないため、高品質な電気接続が行えます。1つのバレルで同時に最大3本のマグネットワイヤを終端処理できます。銅線 / マグネットワイヤ又はその両方を圧着可能です。マグネットワイヤを被覆剥き済みソリッド / 標準リードワイヤと組み合わせることもできます。. 特長と利点. バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要 高い伸張圧着 耐振動性及び耐腐食性 異物フリーの高品質電気接続 最大3本のマグネットワイヤと1本のリードワイヤを同時に圧着 アルミ / 銅マグネットワイヤを組み合わせ可能 バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要. 用途. このAMPLIVARスプライスは、幅広い用途に使用可能。用途: モータ巻線 / 接続、コイル接続、トランス巻線 / 接続、ソリッドワイヤ接続、照明バラスト、電源、スタータ / オルタネータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
関連キーワード