「金属用」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●抵抗:43Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7044-39
1袋(20個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
仕様●抵抗:3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6925-53
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様●抵抗:12kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6923-23
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●抵抗:91Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7034-21
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様●抵抗:4.3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7044-18
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様●抵抗:1.6kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7102-66
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗348Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)110
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:412Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7082-05
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
欠品中
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:15.4Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-6955-20
1箱(250個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗665Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗383Ω
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗301Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗249Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗158Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗121Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャル。TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:300Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7102-63
1袋(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
51.1 Ω → 976 Ω。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:715Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7097-83
1箱(250個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:562Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7093-43
1箱(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7043-17
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗150Ω
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗75Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗392Ω
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗332Ω
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗301Ω
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャル。TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:750Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7101-82
1袋(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャル。TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:56Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7111-16
1袋(4000個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:34.8Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7093-17
1箱(1000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:274Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7093-61
1箱(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過
仕様●抵抗:10.7Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7198-66
1箱(250個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと
仕様●抵抗:200Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7039-01
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗15kΩ
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = SQM5。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R ;D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗34kΩ
許容差±0.1%
温度係数±15ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1箱(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗200kΩ
許容差±0.1%
温度係数±15ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズSQM7
定格電力(W)7
抵抗(Ω)220
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属酸化物
温度係数(ppm/℃)±300
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:6.19kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7082-44
1袋(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
仕様●抵抗:5.11kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7070-99
1箱(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
20 kΩ → 1 MΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
仕様●抵抗:357kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7028-66
1箱(250個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ
仕様●抵抗:249kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7070-87
1箱(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ