9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
RoHS
長さ(mm)28.6 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)2270 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2 コイル電力(mW)254 ラッチなし
1個
599 税込659
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
RoHS
長さ(mm)28.6 取付方式基板実装 極数1 シリーズMSR 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)2270 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2 コイル電力(mW)254 ラッチなし
1セット(20個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
RoHS
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 30mm。コイル抵抗 = 2270Ω。コイル電力 = 254mW。シリーズ = MSR℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
RoHS
長さ(mm)30 取付方式基板実装 極数1 シリーズMSR 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)2270 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2 コイル電力(mW)254 ラッチなし
1セット(20個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

1個
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ