D-subコネクタ TE Connectivity, メス, 9極 標準D-Sub ETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様極数 = 9 オス/メス = メス 接続方向 = ストレート 実装タイプ = スルーホール ピッチ = 2.74mm Dコネクタタイプ = 標準D-Sub D-Subシェルサイズ = E ハウジング材質 = PBT 長さ = 31.19mm 幅 = 12.6mm 深さ = 12.93mm 寸法 = 31.19 x 12.6 x 12.93mm 表面処理:コンタクト = 金 AMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル 50 極 DTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェルMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●コード番号:782-1185アズワン品番65-7533-60
D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ ケーブルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:680-9178アズワン品番65-7786-35
D-subコネクタ 25極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●極数:25●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite Kit●シリーズ番号:5745833 です●コード番号:192-0070アズワン品番65-7656-43
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着長さ = 14.1mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ AMPLIMITE シリーズ D-subコネクタ用TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
種類 = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番 ; 680-9257 680-9257 及び ; 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。
D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878アズワン品番65-7714-02
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタの各種オスねじリテーナー及びねじリテーナーキットAMPLIMITE D-Subコネクタ用のオスねじリテーナーキット製品です。これらのAMPLIMITEねじリテーナーには、さまざまなねじサイズとねじ長が揃っています。詳細については、表を参照してください。 ねじリテーナーキットはねじ2本及びリテーナークリップ2個から構成されます。 品番 ; 717-4537 717-4537 : 半丸ねじ2個、クリップなし 品番 ; 680-9333 680-9333 : HDEオールプラスチックD-Subコネクタ用 品番 ; 680-9358 680-9358 : HDFオールプラスチック / 金属シェルD-Subコネクタ用 品番 ; 717-4464 717-4464 : ねじ1本及びリテーナー1個を含んでいます。
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:717-4509アズワン品番65-7774-81
D-subコネクタ 26極 ケーブルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
オスねじリテーナーについては、代表品番;450-9208と717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番;717-4543、450-9270及び717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番;450-9365を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番;450-9321を参照AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530アズワン品番65-7532-41
D-subコネクタ TE Connectivity, 26極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様極数 = 26接続方向 = ストレートハウジング材質 = PVCシリーズ = AMPLIMITE HDP-22オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス はんだカップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 22 → 18 AWGコンタクトタイプ = ソケットシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = はんだカップ長さ = 14.22mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DFスナップインはんだカップコンタクト. AMPLIMITE HDP-20シリーズ圧着スナップインコンタクトD-Subコネクタに使用できるAMPLIMITEサイズ20 DFスナップインはんだカップコンタクトです。これらのサイズ20 DFスナップインはんだカップコンタクトは、0.00076金めっきが施され、ピン直径が1.02 mmで、ワイヤサイズ18 AWG (最大導体径1.17 mm)に対応しています。 挿入 / 抜き取り工具については、品番 ; 446-822 446-822 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト Amplimite HD-20シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,100~税込¥2,310~
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト. HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。シリーズAMPLIMITE HD-20端子種別圧着ケーブル28 ~ 24 AWG材質(コンタクト)真鍮オス・メスオス